2B型標準型スタンドNO.5 2B-No.5シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●脚フレーム部材寸法:60×30×10mm×2.30t●ブラケットボルトピッチ:100mm●ブラケットボルト:9.5Φ×14mm●100W以下の場合、脚上部ブラケットは内向きになります。●材質/仕上:スチール●コード番号:473-8023 注文コード05000838 品番2B-No.5 400W Stand
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。

仕様●脚フレーム部材寸法:60×30×10mm×2.30t●ブラケットボルトピッチ:100mm●ブラケットボルト:9.5Φ×14mm●100W以下の場合、脚上部ブラケットは内向きになります。●材質/仕上:スチール●コード番号:473-8023 アズワン品番68-1427-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする