マキテック
マキテックの グレーチング・排水設備商品
マキテックの グレーチング
流雪溝用グレーチング JIS側溝用 普通目
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●溝幅(mm):500●幅(mm):620●長さ(mm):495●高さ(mm):121●適合荷重側溝:T-25●コード番号:258-2079
注文コード
05002615
品番
LNRY121-655-620/495XS
参考基準価格(税別)
¥68,850
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
LSハイテン
仕様
●溝幅(mm):500●幅(mm):620●長さ(mm):495●高さ(mm):121●適合荷重側溝:T-25●コード番号:258-2079
アズワン品番
68-1429-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません