流雪溝用グレーチング JIS側溝用 普通目

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●溝幅(mm):300●幅(mm):410●長さ(mm):495●高さ(mm):91●適合荷重側溝:T-25●コード番号:258-2131 注文コード05002631 品番LNRY91-385-410/495XS
参考基準価格(税別)¥39,220 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

LSハイテン

仕様●溝幅(mm):300●幅(mm):410●長さ(mm):495●高さ(mm):91●適合荷重側溝:T-25●コード番号:258-2131 アズワン品番68-1429-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする