※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPMT110204HQ PR930 チップ WPMT-HQ 京セラ 05012892 WPMT110204HQ PR930 チップ WPMT-HQ 京セラ 05012892

チップ WPMT-HQ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05012892 品番 WPMT110204HQ PR930
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

形状六角形80° 材質PR930 コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番154-7658 厚さ(mm)2.38 寸法A(mm)6.35 切刃長さ(mm)11.6 厚さT(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.8 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ〜中(HQ) 穴の有無あり 厚さ公差(mm)±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円公差(mm)±0.05〜±0.15 チップブレーカ片面 コーナー高さ公差(mm)±0.08〜±0.18 逃げ角α(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする