京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1個
1本
勝手
右
左
右
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05013653
品番
S32S-WWLNR 08-40E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
用途
エクセレントバー(内径・奥端面加工)
勝手
右
クランプシステム
ウェッジロック方式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
切刃長さ(mm)
8.7
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
40
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。