京セラ
チップ ZCMT-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
05014396
品番
ZCMT150406SP PR660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR660
トラスコ品番
207-6888
厚さ(mm)
4.76
寸法A(mm)
17.8
切刃長さ(mm)
15.4
寸法T(mm)
4.76
寸法W(mm)
15.8
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
5.6
寸法R(mm)
0.6
コーナー半径(mm)
0.6
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。