曜日別特売
LDR5L-M-E11/D-G010 ハロゲン中角L色調光 ELPA 05023309

※使用シーン1

LDR5L-M-E11/D-G010 ハロゲン中角L色調光 ELPA 05023309
LDR5L-M-E11/D-G010 ハロゲン中角L色調光 ELPA 05023309
LDR5L-M-E11/D-G010 ハロゲン中角L色調光 ELPA 05023309
LDR5L-M-E11/D-G010 ハロゲン中角L色調光 ELPA 05023309
LDR5L-M-E11/D-G010 ハロゲン中角L色調光 ELPA 05023309
LDR5L-M-E11/D-G010 ハロゲン中角L色調光 ELPA 05023309

ハロゲン中角L色調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05023309
品番
LDR5L-M-E11/D-G010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED
高演色Ra93
調光器対応

質量(g)
60
口金
E11
外径×全長(mm)
50×66
定格消費電力(W)
4.9
全光束(Lm)
470
ビーム光束(Lm)
140
電源(AC)
100V 50/60Hz共用
ビーム角(度)
20
寿命
設計寿命:40000h
中心光度(cd)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.9
使用場所
屋内用
光色
電球色相当
定格入力電流(mA)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする