ELPA
ハロゲン広角D色調光
LDR5L-W-E11/D-G012
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・全光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
電球色相当
全光束(Lm)
480
注文コード
05023336
品番
LDR5L-W-E11/D-G012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED
高演色Ra93
調光器対応
質量(g)
52
全光束(Lm)
480
ビーム光束(Lm)
190
ビーム角(度)
35
中心光度(cd)
1050
口金
E11
外径×全長(mm)
50×66
定格消費電力(W)
4.9
電源(AC)
100V 50/60Hz共用
寿命
設計寿命:40000h
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.9
使用場所
屋内用
光色
電球色相当
定格入力電流(mA)
55