※使用シーン1
ELPA
ハロゲン中角L色
LDR5L-M-E11-G006
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05023352
品番
LDR5L-M-E11-G006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED
高演色Ra95
質量(g)
40
口金
E11
外径×全長(mm)
50×66
定格消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
480
ビーム光束(Lm)
140
電源(AC)
100V 50/60Hz共用
ビーム角(度)
20
寿命
設計寿命:40000h
中心光度(cd)
2300
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.3
使用場所
屋内用
光色
電球色相当
定格入力電流(mA)
82