曜日別特売
LDR5D-M-E11/D-G009 ハロゲン広角D色調光 ELPA 05023361

※使用シーン1

LDR5D-M-E11/D-G009 ハロゲン広角D色調光 ELPA 05023361
LDR5D-M-E11/D-G009 ハロゲン広角D色調光 ELPA 05023361
LDR5D-M-E11/D-G009 ハロゲン広角D色調光 ELPA 05023361
LDR5D-M-E11/D-G009 ハロゲン広角D色調光 ELPA 05023361
LDR5D-M-E11/D-G009 ハロゲン広角D色調光 ELPA 05023361
LDR5D-M-E11/D-G009 ハロゲン広角D色調光 ELPA 05023361

ハロゲン広角D色調光LDR5D-M-E11/D-G009

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は光色・全光束など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼光色相当
全光束(Lm)
500
注文コード
05023361
品番
LDR5D-M-E11/D-G009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED
高演色Ra93
調光器対応

質量(g)
60
全光束(Lm)
500
ビーム光束(Lm)
150
ビーム角(度)
20
中心光度(cd)
2300
口金
E11
外径×全長(mm)
50×66
定格消費電力(W)
4.9
電源(AC)
100V 50/60Hz共用
寿命
設計寿命:40000h
エネルギー消費効率(Lm/W)
102
使用場所
屋内用
光色
昼光色相当
定格入力電流(mA)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする