- 全光束(Lm)
- 600(明るさ最大時)
リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 2枚 - 電池寿命
- 2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 - 電源アダプタ
- 入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A
出力 DC24.0V 1.5A
コード長 約1.8m
- 付属品
- ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ 大(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個,リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 1枚
- 質量(g)
- 230
- 使用温度範囲
- 10~40℃
- コード長さ(m)
- 0.5
- 定格消費電力(W)
- 【本体】単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結)※明るさ最大時
- 光源
- LED(昼光色相当)
- 使用電池
- 【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
- Ra
- 80
- 光色
- 昼光色
- 動作距離(m)
- 8