ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449

 

ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449
ALT-3060RE(L) LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA 05023449

LED多目的灯 リモコン60cm 電球色ALT-3060RE(L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05023449
品番
ALT-3060RE(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

リモコン付で離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
明るさは5段階で切替が可能です。
30分または60分で消灯するOFFタイマーの設定が可能です。
別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。

30cmの連結子機は使用できません。

商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
電源から離れた場所でも使用できる
別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能
最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。
付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
工事不要なので簡単に取り付け可能
・木ネジ(角度調整可能)
・マグネット(角度調整可能)
・両面テープ

電池寿命
2年(1日10回使用)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
電源アダプタ
入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A
出力 DC24.0V 1.5A
コード長 約1.8m
付属品
ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ 大(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個,リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 1枚
質量(g)
230
使用温度範囲
10~40℃
コード長さ(m)
0.5
定格消費電力(W)
【本体】単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※明るさ最大時
全光束(Lm)
1200(明るさ最大時)
光源
LED(電球色相当)
使用電池
【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
Ra
80
光色
電球色
動作距離(m)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする