274510 エクセレントニトリル手袋 NBR-4500 三興化学工業 05023702

※着用例

274510 エクセレントニトリル手袋 NBR-4500 三興化学工業 05023702
274510 エクセレントニトリル手袋 NBR-4500 三興化学工業 05023702

エクセレントニトリル手袋 NBR-4500

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
内容量1箱(200枚)注文コード05023702品番274510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・指先厚さ0.12mmで優れた耐久性とフィット感があり、様々な用途で使用できます。
・左右兼用でムダなくご使用いただけます。
・食品衛生法適合品です。

サイズ
SS
材質
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.12
色
ライトブルー
全長(cm)
24
左右区別
左右兼用
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする