※着用例
三興化学工業
エクセレントニトリル手袋 NBR-4500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
M
S
SS
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
05023720
品番
274520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・指先厚さ0.12mmで優れた耐久性とフィット感があり、様々な用途で使用できます。
・左右兼用でムダなくご使用いただけます。
・食品衛生法適合品です。
サイズ
S
材質
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.12
色
ライトブルー
全長(cm)
24
左右区別
左右兼用
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合