曜日別特売
1010721 落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 アイメディア 05027326

1010721 落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 アイメディア 05027326
1010721 落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 アイメディア 05027326
1010721 落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 アイメディア 05027326
1010721 落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 アイメディア 05027326
1010721 落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 アイメディア 05027326
1010721 落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 アイメディア 05027326

落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1セット注文コード05027326品番1010721
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

マグネットで付け外しがラクになるネックレスの留め具です。
近づけるだけでピタッとくっつき、さらにネジで締めて固定する構造です。
重さのあるネックレスや、不意にひっかった時にも外れにくく、大切なネックレスの落下を防ぎます。
お手持ちのアクセサリーに簡単に取り付けられ、付属のアジャスターチェーンで長さの調節も可能です。
ゴールドとシルバーの2カラー展開。
チャーム付き。

色
シルバー
セット内容
チャーム付き留め具、アジャスターチェーン各1個
材質
真鍮、銅合金、亜鉛合金、磁石
本体質量(g)
(約)3
寸法(cm)
本体:(約)直径0.6×3.5(チャーム部除く)、アジャスターチェーン:(約)7
適合サイズ
取り付けるアクセサリーのリング線の太さ/直径1.3mm以下
注意
※ペースメーカー等の医療機器をご使用の方は使用しないでください。
※本品はメッキ加工を施しています。金属アレルギーの方は使用しないでください。
※落下を完全に防ぐものではありません。強い力で外れる場合があります。
※磁石のみでは外れる恐れがあります。必ずネジでロックしてください。
※小さな部品があります。乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする