RNP-3-16 ロボメイト マツモト機械 05037229

ロボメイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード05037229品番RNP-3-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。
本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。
すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。
設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。
ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。
RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。

適合内径(Φmm)ノズル内径:16本体質量(kg)3入力電圧(V)100(50/60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする