AQUASYSTEM(アクアシステム)
エア式サイクロンクリーナー APPQO-CY25SET
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05038420
品番
APPQOCY25-SET
参考基準価格(税別)
¥270,400
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
粉体専用クリーナーのペール缶・キャリーセットです。
用途
粉体専用掃除機に。
トラスコ品番
707-3182
材質
本体:AL/SUS/SPHC、パッキン:CRゴム/NBR
高さ(mm)
775
ホース径(Φmm)
25
供給空気圧力(MPa)
0.4~0.6
集じん量(L)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません