曜日別特売
635-1 温・湿度計 testo(テストー) 05044686

温・湿度計635-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05044686
品番
635-1
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

・1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定出来る温湿度計です。・プラグイン方式の温湿度プローブと熱電対プローブを接続可能・露点及び露点差を演算します。

精度
NTC:±0.2℃(-25~+74.9℃範囲)、±0.4℃(-40~-25.1℃範囲)、±0.4℃(+75~+99.9℃範囲)、測定値の±0.5%(その他の範囲)
K熱電対(NiCr-Ni):±0.3℃(-60~+60℃範囲)、±(0.2%+測定値の0.5%)(その他の範囲)
測定範囲
NTC:-40~+150℃、K熱電対(NiCr-Ni):-200~+1370℃
分解能
NTC:0.1℃、K熱電対(NiCr-Ni):0.1℃
ハウジング
ABS/TPE/メタル
バッテリー
アルカリ単3乾電池
動作温度(℃)
-20~+50
保管温度(℃)
-30~+70
バッテリー寿命
約200時間
注意
※・本測定器には、別途プローブが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする