曜日別特売
MY-V4505A0/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 直付形 150幅 環境先進タイプ 三菱電機 05044966

MY-V4505A0/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 直付形 150幅 環境先進タイプ 三菱電機 05044966
MY-V4505A0/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 直付形 150幅 環境先進タイプ 三菱電機 05044966
MY-V4505A0/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 直付形 150幅 環境先進タイプ 三菱電機 05044966

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 直付形 150幅 環境先進タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
光色昼白色
色温度(K)5000
光束(Lm)5100
内容量1台(1台)注文コード05044966品番MY-V4505A0/N AHTN
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

独自機能や制御システム導入により、さらなる節電が可能。
段調光機能を標準搭載。壁スイッチ操作だけで手軽に節電が可能。

定格消費電力(W)
(200V時)24.7
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
206.4(200V時)
光束(Lm)
5100
光色
昼白色
その他
【光束維持率】85%
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHF32形×2灯器具/高出力相当
注意
※LEDにはバラツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください
※LED光源のみの交換はできません。ライトユニットごと交換してください。
※点灯または消灯後にピシッピシと音がする場合があります。材料または部品の伸縮により起こる摩擦音で、器具の異常ではありません。
※壁面や床面等への照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
※温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスやオゾンが発生する場所では使用しないでください。また、一般屋内でも器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学特性に不具合が発生する原因となります。
※虫の飛来が多い場所で使用される場合、ライトユニット内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は、虫が入りにくい防雨防湿形器具などをおすすめします。
※粉じん(天井内含む)・油煙のある場所では使用しないでください。光学特性が低下する原因となります。
※半導体スイッチ式人感センサスイッチとの組合せはできません。リレー接点式人感センサスイッチを使用してください。
※電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源を使用する場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光する原因となります。
※使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。
※防犯カメラ等を使用する場合は、フリッカー対策仕様のカメラを使用してください。
※電源事情のわるい場所ではLEDがちらつく場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする