藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
強力直流ブザー
BZ-17H DC100V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
100
24
¥9,998
100
¥9,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05045526
品番
BZ-17H DC100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
0.012
使用電圧範囲(V)
90 ~ 121
最小動作電圧
80V
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
DC
音量
90dB/m(A)
保存温度(℃)
-20~+50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
寿命
10時間
外装
グレー
使用周囲湿度
45~85%
音量(dB)
90 ※定格電圧印加時