曜日別特売
BZ-30 DC24V 盤用直流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ) 05045560

BZ-30 DC24V 盤用直流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ) 05045560
BZ-30 DC24V 盤用直流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ) 05045560

盤用直流ブザーBZ-30 DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05045560
品番
BZ-30 DC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
DC
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
0.065
音量
87dB/m(A)
保存温度(℃)
-20~+50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
寿命
10時間
外装
黒
使用周囲湿度
45~85%
使用電圧範囲(V)
20 ~ 26.4
最小動作電圧
18V
音量(dB)
87 ※定格電圧印加時

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする