曜日別特売
CLB-34BK AC200/220V ブラケットツキ 機械組込用ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ) 05045569

CLB-34BK AC200/220V ブラケットツキ 機械組込用ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ) 05045569
CLB-34BK AC200/220V ブラケットツキ 機械組込用ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ) 05045569

機械組込用ブザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200/220
内容量1箱(20個)注文コード05045569品番CLB-34BK AC200/220V ブラケットツキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
定格電圧(V)
AC200/220
定格電流(A)
0.014
使用電圧範囲(V)
180~240
最小動作電圧
160V
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
AC
音量
80dB/m(A)
保存温度(℃)
-20~+50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
寿命
80時間
使用周囲湿度
45~85%
音量(dB)
80 ※定格電圧印加時

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする