曜日別特売
- 極厚オートロックコンベックス19mm×5.5m TAKAGI(高儀) 05046147

極厚オートロックコンベックス19mm×5.5m

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05046147
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

よれにくく折れにくい、極厚テープ使用(0.14mm厚)

用途
測定作業に
仕様
オートロック ・両面JIS1級テープ ・テープ表面:ツヤなし加工 ・マグネット爪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする