大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
85
刃長(mm)
90
注文コード
05046186
品番
SR85
参考基準価格(税別)
¥301,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
85
刃長(mm)
90
全長(mm)
110
材質
SKH51
刃数
16
穴径(Φmm)
44
シャンク径(Φmm)
85
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク