リーマ HS S柄 DR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)4.25 注文コード05047035 品番DR+4.5
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は直径など101種類から選べます 他の種類を見る
刃形スパイラル 全長(mm)87 刃長(mm)62 材質SKH56 刃径(Φmm)4.5 シャンクストレートシャンク 刃数4 直径(Φmm)4.25 呼び寸法4.5 シャンク径(Φmm)4.5 小径(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする