マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
アルミ製ローラコンベヤRA3816型 RA-3816シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●ローラー幅(mm):200●ピッチ(mm):100●機長(mm):1500●ローラー径(mm):38.1●ローラー耐荷重(kg/本):50●肉厚(mm):1.6●全幅(mm):275●機高(mm):67●軽荷重搬送用です。●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:509-3062
注文コード
05048727
品番
RA-3816 1500LX200WX100P
参考基準価格(税別)
¥37,780
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど
仕様
●ローラー幅(mm):200●ピッチ(mm):100●機長(mm):1500●ローラー径(mm):38.1●ローラー耐荷重(kg/本):50●肉厚(mm):1.6●全幅(mm):275●機高(mm):67●軽荷重搬送用です。●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:509-3062
アズワン品番
68-1486-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません