マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
アルミ製ローラコンベヤRA3816型 RA-3816シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●ローラー幅(mm):600●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):38.1●ローラー耐荷重(kg/本):21●肉厚(mm):1.6●全幅(mm):675●機高(mm):67●軽荷重搬送用です。●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:509-3072
注文コード
05048806
品番
RA-3816 1500LX600WX75P
参考基準価格(税別)
¥62,960
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど
仕様
●ローラー幅(mm):600●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):38.1●ローラー耐荷重(kg/本):21●肉厚(mm):1.6●全幅(mm):675●機高(mm):67●軽荷重搬送用です。●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:509-3072
アズワン品番
68-1486-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。