アルミ製ローラコンベヤRA4515型 RA4515Xシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ローラー幅(mm):300●ピッチ(mm):50●機長(mm):1500●ローラー径(mm):45●軽荷重搬送用●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:585-5656 注文コード05049025 品番RA4515X1500L 300W50P
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど

仕様●ローラー幅(mm):300●ピッチ(mm):50●機長(mm):1500●ローラー径(mm):45●軽荷重搬送用●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:585-5656 アズワン品番68-1487-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする