アルミ製ローラコンベヤRA4515型 RA4515Xシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ローラー幅(mm):400●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):45●軽荷重搬送用●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:585-7152 注文コード05049095 品番RA4515X1500L 400W75P
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど

仕様●ローラー幅(mm):400●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):45●軽荷重搬送用●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:585-7152 アズワン品番68-1487-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする