マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
アルミ製ローラコンベヤRA5716型 RA5716Xシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●ローラー幅(mm):400●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):57●軽荷重搬送用●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:585-7135
注文コード
05049199
品番
RA5716X1500L 400W75P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥69,480
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど
仕様
●ローラー幅(mm):400●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):57●軽荷重搬送用●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:585-7135
アズワン品番
68-1487-32