マキテック
マキテックの グレーチング・排水設備商品
マキテックの グレーチング
ステンレスグレーチング 集水桝用 UKFCSシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●幅(mm):550●長さ(mm):550●高さ(mm):38●適合荷重側溝:T-2●間口(mm):550×550用●受枠幅×奥行×高さ(mm):560×560×41●ユニバーサルデザインタイプ●コード番号:544-6824
注文コード
05049497
品番
UKFCS 38-55
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
仕様
●幅(mm):550●長さ(mm):550●高さ(mm):38●適合荷重側溝:T-2●間口(mm):550×550用●受枠幅×奥行×高さ(mm):560×560×41●ユニバーサルデザインタイプ●コード番号:544-6824
アズワン品番
68-1780-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません