マキテック
マキテックの グレーチング・排水設備商品
マキテックの グレーチング
ステンレス製グレーチング U字溝用 UKUS 15シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●溝幅(mm):120●幅(mm):165●長さ(mm):994●適合荷重側溝:歩道用●ユニバーサルデザインタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:544-6765
注文コード
05049750
品番
UKUS 15-12
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
仕様
●溝幅(mm):120●幅(mm):165●長さ(mm):994●適合荷重側溝:歩道用●ユニバーサルデザインタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:544-6765
アズワン品番
68-1780-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません