アクティブ[切削工具]
小口径一体式コアビット
NCB-12.5M_250L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
有効長(mm)
250
250
300
外径(Φ)
12.5
12.5
14.5
16
20
22
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05049769
品番
NCB-12.5M_250L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
プロ向けに開発された小口径コアビットは、切削性能と耐久性において、施工の最高効率に貢献します。
高品質な工業用ダイヤモンドを使用しております。
小口径一体式コアビットのチップはプロ仕様のリングタイプです。
用途
鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけその他コンクリート二次製品等への穿孔に使用。
質量(g)
500
有効長(mm)
250
外径(Φ)
12.5
仕様
湿式
寸法(mm)
チップ厚/高:3/10
対応機械
機種名:電動式コアドリル/メーカー:シブヤ・コンセック・マキタ・エクセン