曜日別特売
NCB-030M_300L 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 05049787

NCB-030M_300L 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 05049787
NCB-030M_300L 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 05049787

小口径一体式コアビット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
有効長(mm)300
外径(Φ)30
内容量1本注文コード05049787品番NCB-030M_300L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

プロ向けに開発された小口径コアビットは、切削性能と耐久性において、施工の最高効率に貢献します。
高品質な工業用ダイヤモンドを使用しております。
小口径一体式コアビットのチップはプロ仕様のリングタイプです。

用途
鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけその他コンクリート二次製品等への穿孔に使用。
質量(g)
740
有効長(mm)
300
外径(Φ)
30
仕様
湿式
寸法(mm)
チップ厚/高:3/10
対応機械
機種名:電動式コアドリル/メーカー:シブヤ・コンセック・マキタ・エクセン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする