光リモコンのような指向性が無く、送信器の向きや場所を気にせず遠隔からコントロールが可能です。電波式のため、外乱光による影響も心配無用です。1台の送信器で多数の受信器と通信可能、IDナンバーの設定により最大99台の受信器と通信可能です。見やすい送信器表示、通常使用する送信画面の構成を見やすくしました。液晶表示ディスプレイで、IDの設定・確認が簡単に行えます。混信対策も万全、周波数チャンネルが切替え可能なので、混信対策が行えます。小型・軽量のポケットサイズ、送信機110g、受信器180gの小型サイズです。容易なリモコン、ENTERキーの長押しで簡単にキーロックができます。オートパワーOFF機能で電源切忘れを防止します。