産業用無線リモコン装置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●送信機●点数:4点●転送距離:10m 注文コード05049960 品番BRS-R24T
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

光リモコンのような指向性が無く、送信器の向きや場所を気にせず遠隔からコントロールが可能です。電波式のため、外乱光による影響も心配無用です。1台の送信器で多数の受信器と通信可能、IDナンバーの設定により最大99台の受信器と通信可能です。見やすい送信器表示、通常使用する送信画面の構成を見やすくしました。液晶表示ディスプレイで、IDの設定・確認が簡単に行えます。混信対策も万全、周波数チャンネルが切替え可能なので、混信対策が行えます。小型・軽量のポケットサイズ、送信機110g、受信器180gの小型サイズです。容易なリモコン、ENTERキーの長押しで簡単にキーロックができます。オートパワーOFF機能で電源切忘れを防止します。

仕様●送信機●点数:4点●転送距離:10m アズワン品番68-1781-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする