曜日別特売
DMF-06HBA 光データ伝送装置 DMF-06シリーズ 北陽電機 05050021

光データ伝送装置 DMF-06シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-1781-56
内容量1個注文コード05050021品番DMF-06HBA
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。【高速伝送で搬送効率向上】、伝送時間:最大7ms、伝送開始遅延時間:最大11ms、DMSシリーズに比べ約80%短縮。物流搬送効率向上に貢献します。【伝送距離6mで天井搬送装置も余裕】、伝送距離:6m、高さのある天井搬送装置にも余裕があります。【センサ等の干渉に強い】、変調方式をFSK変調を採用、レーザスキャナや光電センサなどと変調方式が違うため周囲のセンサと干渉しにくくなっています。【入出力10点で情報量も向上】、入出力10点の伝送容量で情報量が向上、伝送手順をより細かく指示できます。

仕様●種類:パラレルタイプ●伝送容量:10BIT●伝送方向:サイドオン●伝送距離:6m(最大到達距離投光VRで可変可能)●指向角:全角10°●電源電圧:DC24V●消費電流:50mA max●接続:コネクタ JST製 S26B-PUDSS-1●使用温度・湿度:-10℃~50℃・85%RH以下(但し氷結のないこと)●許容周囲照度:10,000lx以下●耐衝撃:490m/s┣sup┫2┣/sup┫ X・Y・Z各方向2時間●耐振動:複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間●保護等級:IP40●質量:200g●品コード:WDMF001アズワン品番68-1781-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする