光データ伝送装置 DWF-20シリーズ

商品レビューを投稿する
83日以内出荷返品不可 83日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05050039 品番 DWF-20LEB
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

長距離タイプの光データ伝送装置。光で最大200mのEthernet通信可能なタイプが登場!光で空間伝送するので、電波と違って干渉や法的規制なし!100Mbpsの高速通信で、移動体との通信に最適!イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
100Mbpsの高速通信で、移動体との通信に適しています。

仕様●伝送方式:全二重双方向伝送●伝送速度:100Mbps●レーザ安全:クラス1●インターフェース:Ethernet●通信規格:IEEEE802.3u 100BASE-TX Auto Negotiation機能対応●変調方式:直接変調●伝送距離:200m アズワン品番68-1781-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする