エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの 圧着工具
エスコの 圧着工具関連品
ホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HH-7016●適合ホース内径:16mm●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50〜150℃●材質:ステンレス(SUS304)●流体:ステンレスに悪影響が無い流体●全長:75mm
注文コード
05050748
品番
EA141F-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様
●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HH-7016●適合ホース内径:16mm●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50〜150℃●材質:ステンレス(SUS304)●流体:ステンレスに悪影響が無い流体●全長:75mm
アズワン品番
68-1809-40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表