エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR インパクトソケット EA164FBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:18400M-62●差込角:1"●対辺(mm):62●外径(mm):89●全長(mm):75
注文コード
05050757
品番
EA164FB-62A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:18400M-62●差込角:1"●対辺(mm):62●外径(mm):89●全長(mm):75
アズワン品番
68-1809-65