1"DR インパクトソケット EA164FBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:18400A-2.9/16●差込角:1"●サイズ(インチ):2-9/16●外径(mm):92.8●全長(mm):75 注文コード05050766 品番EA164FB-234A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,210
販売価格(税別)
21,100
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:18400A-2.9/16●差込角:1"●サイズ(インチ):2-9/16●外径(mm):92.8●全長(mm):75 アズワン品番68-1809-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする