エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR インパクトソケット EA164FBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:18400A-2.5/8●差込角:1"●サイズ(インチ):2-5/8●外径(mm):95.3●全長(mm):75
注文コード
05050775
品番
EA164FB-235A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:18400A-2.5/8●差込角:1"●サイズ(インチ):2-5/8●外径(mm):95.3●全長(mm):75
アズワン品番
68-1809-67