薄肉インパクトディープソケット EA164FCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:18301M-60●差込角:1"●対辺(mm):60●外径(mm):83.5●全長(mm):108 注文コード05050791 品番EA164FC-60A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,230
販売価格(税別)
19,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

薄肉仕様。

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:18301M-60●差込角:1"●対辺(mm):60●外径(mm):83.5●全長(mm):108 アズワン品番68-1809-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする