エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
薄肉インパクトディープソケット EA164FCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:18301M-70●差込角:1"●対辺(mm):70●外径(mm):96●全長(mm):108
注文コード
05050800
品番
EA164FC-70A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:18301M-70●差込角:1"●対辺(mm):70●外径(mm):96●全長(mm):108
アズワン品番
68-1809-71