エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DRx インパクトソケット EA164XAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):27●外径:38.1mm●全長:44.5mm●材質:スチール
注文コード
05050818
品番
EA164XA-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,093
販売価格(税別)
¥
4,630
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
6ポイント、ピン固定用
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):27●外径:38.1mm●全長:44.5mm●材質:スチール
アズワン品番
68-1809-97