エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR インパクトソケット・ディープ EA164XBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):12●外径:19.6mm●全長:82.6mm●材質:スチール
注文コード
05050845
品番
EA164XB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
6ポイント、ピン固定用
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):12●外径:19.6mm●全長:82.6mm●材質:スチール
アズワン品番
68-1809-99