1/2"DR インパクトソケット・ディープ EA164XBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):17●外径:25.9mm●全長:82.6mm●材質:スチール 注文コード05050879 品番EA164XB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

6ポイント、ピン固定用

仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):17●外径:25.9mm●全長:82.6mm●材質:スチール アズワン品番68-1810-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする