1/2"DR インパクトソケット・ディープ EA164XBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):22●外径:32.7mm●全長:82.6mm●材質:スチール 注文コード05050888 品番EA164XB-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

6ポイント、ピン固定用

仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):22●外径:32.7mm●全長:82.6mm●材質:スチール アズワン品番68-1810-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする