エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR インパクトソケット・ディープ EA164XBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):21●外径:31.4mm●全長:82.6mm●材質:スチール
注文コード
05050897
品番
EA164XB-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
6ポイント、ピン固定用
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):21●外径:31.4mm●全長:82.6mm●材質:スチール
アズワン品番
68-1810-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05050897
EA164XB-21
50589227
EA164DG-21
1/2sqx21mm ディープインパクトソケット
エスコ
1個
¥
2,200
税込
¥
2,420
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)