手袋 EA354EBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード05050985 品番EA354EB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,109
販売価格(税別)
9,190

耐切創、難燃、耐熱、耐薬品性に優れています。マジックテープ止。

仕様●材質:牛革、ケブラー●サイズ:Lサイズ●全長:約260mm●厚み:0.8mm●掌周り:230mm●中指長さ:85mm●重量:110g●手の平:ケブラーの上から牛革が貼られています。(ケブラーが滑りやすい為)●手の甲:オレンジ色はニットで、黄色部分は牛革です。手の甲は牛革の下にケブラーはありません。指先の折り返し部分にもケブラーは入ってません アズワン品番68-1811-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする